!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 3 1/16 PO,4 3/8 PO L,0.302 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 3 1/16 PO,4 3/8 PO L,0.302 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 3 1/16 PO,4 3/8 PO L,0.302 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 3 1/16 PO,4 3/8 PO L,0.302 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 3 1/16 PO,4 3/8 PO L,0.302 PO DIA,POINTE CARBURE/REVÊT ÉTAIN

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 60,52 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 121,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBSC04114T
  • N° de modèle du manufacturier SC04114T
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 3 1/16 po, une longueur totale de 4 3/8 po et un diamètre de 0.302 po. Il est doté d'une pointe en carbure et d'un revêtement en nitrure de titane.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,302 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Longueur de goujure3-1/16 po
  • Diamètre de tige0,302 po
  • Longueur hors tout4,375 po
  • NormesNAS
  • n° de listeSC04
  • Taille de foret N
  • Système de mesure Lettre
  • Finition - usinage TiN
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur de tige 1,3125 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Foret à tôle Non