!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,SST,TIGE RAP,FLÛTE 3 3/16 PO,4 5/16 PO L,23/64 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,SST,TIGE RAP,FLÛTE 3 3/16 PO,4 5/16 PO L,23/64 PO DIA,AC RAP

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET MARCHÉ SCNDR,SST,TIGE RAP,FLÛTE 3 3/16 PO,4 5/16 PO L,23/64 PO DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,SST,TIGE RAP,FLÛTE 3 3/16 PO,4 5/16 PO L,23/64 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,SST,TIGE RAP,FLÛTE 3 3/16 PO,4 5/16 PO L,23/64 PO DIA,AC RAP

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.89 / CHAQUE
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
  • N° article WLT01A023
  • N° de modèle du manufacturier 01A023
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112860
  • PAGE DU CATALOGUE # 1267
  • Poids à l’expédition 0.095 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier est doté d'une pointe super rapide et d'une tige rapide pour garantir un ajustement rapide et sûr dans tout mandrin avec ou sans clé. Il a une longueur de cannelure de 3 3/16 po, une longueur totale de 4 5/16 po et un diamètre de 23/64 po. Ce foret est fabriqué en acier rapide et a un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,3594 po
  • Matériau - usinageCobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Direction de coupeDroite
  • Longueur de tige1,75 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME B94.11M-1993
  • n° de liste01A0
  • Taille de foret 23/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Bronze
  • Longueur de goujure 3-3/16 po
  • Diamètre de tige 23/64 po
  • Longueur hors tout 4-15/16 po
  • Série 01A0
  • Application - matière principale Aluminium, acier doux, métal non ferreux, métal à faible épaisseur