!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT EN ACIER HYPER RAPIDE I

FORET COURT EN ACIER HYPER RAPIDE I

CLARKSON-OSBORN

FORET COURT EN ACIER HYPER RAPIDE I close
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
FORET COURT EN ACIER HYPER RAPIDE I

FORET COURT EN ACIER HYPER RAPIDE I

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,11 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 123,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 30 ou plus et en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBZD16107
  • N° de modèle du manufacturier ZD16107
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1285
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,261 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure2-7/8 po
  • Diamètre de tige0,261 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Taille de foret G
  • Système de mesure Lettre
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur hors tout 4-1/8 po
  • Normes ANSI
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)