!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, SÉRIE COURT, ÉTAIN, 31/64 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE 50 MM, PO FRACTIONNAIRE

FORET COURT, SÉRIE COURT, ÉTAIN, 31/64 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE 50 MM, PO FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

FORET COURT, SÉRIE COURT, ÉTAIN, 31/64 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE 50 MM, PO FRACTIONNAIRE close
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
FORET COURT, SÉRIE COURT, ÉTAIN, 31/64 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE 50 MM, PO FRACTIONNAIRE

FORET COURT, SÉRIE COURT, ÉTAIN, 31/64 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE 50 MM, PO FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 47,80 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 239,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CSBDR10031
  • N° de modèle du manufacturier DR10031
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Informations sur le produit

Ce foret court est en acier rapide et possède une tige de 50 mm de long. Il respecte les normes NAS. Ce foret de la série courte est revêtu de nitrure de titane (TIN) et a des mesures fractionnaires en po. Il a un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageTiN
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Classe de longueur du foretForet court
  • SérieCourt
  • Taille de foret 31/64 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de tige 50 mm
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes NAS
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)