Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet hyper foret de chantier a une longueur de cannelure de 2 1/2 po, une longueur totale de 3 3/4 po et un diamètre de 7/32 po. Il est fabriqué en acier rapide avec une finition noire et possède une pointe à 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,2188 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Longueur de goujure2-1/2 po
Diamètre de tige0,2188 po
Classe de longueur du foretForet court
SérieTrès court
Foret à tôleNon
Taille de foret7/32 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageOxyde de vapeur
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroite
Longueur hors tout3-3/4 po
Groupe de foretsIndividuel
NormesANSI
n° de listeZD16
Pays d’origineRoyaume-Uni
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,92 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: