!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, 3 11/16 PO DE LONGUEUR, CÂBLE, 135 °

FORET COURT, 3 11/16 PO DE LONGUEUR, CÂBLE, 135 °

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET COURT, 3 11/16 PO DE LONGUEUR, CÂBLE, 135 ° close
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
FORET COURT, 3 11/16 PO DE LONGUEUR, CÂBLE, 135 °

FORET COURT, 3 11/16 PO DE LONGUEUR, CÂBLE, 135 °

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,24 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 92,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01B502
  • N° de modèle du manufacturier 01B502
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112903
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.031 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en cobalt est à 135° et est destiné à être utilisé avec de l’acier doux, du métal non ferreux et de l’acier inoxydable. Ce foret a des mesures de fil. Il a une longueur de 3 11/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesureFil
  • Finition - usinageBronze
  • Type de queue - usinageRonde
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Foret à tôleOui
  • Équivalent décimal 0,221 po
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur hors tout 3-11/16 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Application - matière principale Métaux ferreux, métaux non ferreux, acier inoxydable