Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret de chantier numéro 16 est doté d'une pointe super rapide, d'un calibre de fil et d'un angle de pointe de 135°. Il a une longueur de cannelure de 1 7/8 po et une longueur totale de 3 1/8 po. Il est fait d'un mélange d'acier au cobalt et a un traitement de surface en bronze.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,177 po
Matériau - usinageCobalt, acier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Longueur hors tout3-1/8 po
Groupe de foretsIndividuel
Application - matière principaleMétaux ferreux, métaux non ferreux, acier inoxydable
Taille de foretNo. 16
Système de mesureFil
Finition - usinageBronze
Type de queue - usinageRonde
Classe de longueur du foretForet court
Foret à tôleOui
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca