Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret de chantier numéro 13 a une longueur de cannelure de 2 5/16 po, une longueur totale de 3 1/2 po et un diamètre de 0.185 po. Cet hyper foret est fabriqué en acier rapide avec une finition noire et possède une pointe à 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,185 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Longueur de goujure2,3125 po
Diamètre de tige0,185 po
Groupe de foretsIndividuel
Classe de matériau - usinageUsage général
Taille de foretNo. 13
Système de mesureFil
Finition - usinageOxyde de vapeur
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroite
Longueur hors tout3-1/2 po
NormesANSI
Pays d’origineRoyaume-Uni
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,36 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: