Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court est en acier rapide et a un diamètre de 3/16 po/une tige de 1 po de long. Peut être utilisé avec l'ABS, l'acrylique, l'aluminium, le laiton, les matériaux composites, le cuivre, l'érable, le MDF, le nylon, le chêne, le pin, le polycarbonate, le PVC, l'acier. Ce foret a un fini oxyde noir. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 1/2 po. De plus, il a des cannelures droites de 2 1/2 po.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,1875 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Nombre de trous de liquide de refroidissement0
Longueur de goujure2-1/2 po
Type de queue - usinage3 méplats
Longueur de tige1 po
Groupe de foretsIndividuel
Taille de foret3/16 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finish - MachiningOxyde noir
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement