!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FINI S/ENDUIT, CANNELURES 3 1/16 PO, 4 3/8 PO LONG

FORET COURT, FINI S/ENDUIT, CANNELURES 3 1/16 PO, 4 3/8 PO LONG

SOWA

FORET COURT, FINI S/ENDUIT, CANNELURES 3 1/16 PO, 4 3/8 PO LONG close
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
FORET COURT, FINI S/ENDUIT, CANNELURES 3 1/16 PO, 4 3/8 PO LONG

FORET COURT, FINI S/ENDUIT, CANNELURES 3 1/16 PO, 4 3/8 PO LONG

SOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.66 / CHAQUE
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
  • N° article SWA143-443
  • N° de modèle du manufacturier 143-443
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret a un fini brillant/non revêtu. Il a une longueur de 4 3/8 po et des cannelures de 3 1/16 po.

Spécifications techniques

  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur de goujure3 1/16 po
  • Longueur hors tout4 3/8 po
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Direction de coupe - usinage À gauche