!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT EN ACIER HYPER RAPIDE N

FORET COURT EN ACIER HYPER RAPIDE N

CLARKSON-OSBORN

FORET COURT EN ACIER HYPER RAPIDE N close
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
FORET COURT EN ACIER HYPER RAPIDE N

FORET COURT EN ACIER HYPER RAPIDE N

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.01 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 117 = $118.17

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 117 or more and in multiples of 12. Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article CSBZD16247
  • N° de modèle du manufacturier ZD16247
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1285
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,0785 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure1 po
  • Diamètre de tige0,0785 po
  • Longueur hors tout2 po
  • NormesANSI
  • Taille de foret No. 47
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur de tige 1 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)