Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en acier rapide à haut rendement a 1/16 po de diamètre/une tige de 1 po de long. Pour l’aluminium, le laiton et plus: répond aux normes NAS 907 Type B. Ce foret de la série 2222 a un fini brillant/non revêtu et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et est 2 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,0670 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1 po
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige1/16 po
Longueur hors tout2 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesNAS 907 type B
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po