!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,#29,HYPER,NR,FLÛTE 1 3/4 PO,L 2 7/8 PO,0.136 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,#29,HYPER,NR,FLÛTE 1 3/4 PO,L 2 7/8 PO,0.136 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,#29,HYPER,NR,FLÛTE 1 3/4 PO,L 2 7/8 PO,0.136 PO DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,#29,HYPER,NR,FLÛTE 1 3/4 PO,L 2 7/8 PO,0.136 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,#29,HYPER,NR,FLÛTE 1 3/4 PO,L 2 7/8 PO,0.136 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.59 / CHAQUE
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
  • N° article CSBZD16229
  • N° de modèle du manufacturier ZD16229
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier numéro 29 a une longueur de cannelure de 1 3/4 po, une longueur totale de 2 7/8 po et un diamètre de 0.136 po. Cet hyper foret est fabriqué en acier rapide avec une finition noire et possède une pointe à 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,136 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure1-3/4 po
  • Diamètre de tige0,1360 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Taille de foret No. 29
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur hors tout 2,875 po
  • Normes ANSI
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)