!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,DEUX TONS,FLÛTE 2 3/4 PO,4 PO L HORS-TOUT,0.246 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,DEUX TONS,FLÛTE 2 3/4 PO,4 PO L HORS-TOUT,0.246 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,DEUX TONS,FLÛTE 2 3/4 PO,4 PO L HORS-TOUT,0.246 PO DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,DEUX TONS,FLÛTE 2 3/4 PO,4 PO L HORS-TOUT,0.246 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,DEUX TONS,FLÛTE 2 3/4 PO,4 PO L HORS-TOUT,0.246 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,18 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 19 = 117,42 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 19 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR02104
  • N° de modèle du manufacturier DR02104
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier à deux tons a une longueur de cannelure de 2 3/4 po, une longueur totale de quatre pouces et un diamètre de 0.246 po. Il est fabriqué en acier rapide avec une tige brillante.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesureLettre
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroite
  • Longueur de tige1,25 po
  • Foret à tôleNon
  • Taille de foret D
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de goujure 2,75 po
  • Direction spirale À droite
  • Groupe de forets Individuel
  • n° de liste DR02