!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, A, OXYDE NOIR, TIGE DROITE, TIGE 1,25 PO, ACIER RAPIDE

FORET COURT, A, OXYDE NOIR, TIGE DROITE, TIGE 1,25 PO, ACIER RAPIDE

STM PREMIUM

FORET COURT, A, OXYDE NOIR, TIGE DROITE, TIGE 1,25 PO, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT, A, OXYDE NOIR, TIGE DROITE, TIGE 1,25 PO, ACIER RAPIDE

FORET COURT, A, OXYDE NOIR, TIGE DROITE, TIGE 1,25 PO, ACIER RAPIDE

STM PREMIUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 80,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SWA118250
  • N° de modèle du manufacturier 118250
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Ce foret court a une tige de 1 1/4 po de long. Ce foret a un fini oxyde noir. Il est sans canal de refroidissement et possède une pointe de foret. De plus, il a des cannelures hélicoïdales de 2,625 po, une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de queue - usinageDroite
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Longueur de goujure 2,625 po
  • Longueur de tige 1,25 po