!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,#41,HYPER,NR,FLÛTE 1 3/8 PO,2 3/8 PO L,0.096 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,#41,HYPER,NR,FLÛTE 1 3/8 PO,2 3/8 PO L,0.096 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,#41,HYPER,NR,FLÛTE 1 3/8 PO,2 3/8 PO L,0.096 PO DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,#41,HYPER,NR,FLÛTE 1 3/8 PO,2 3/8 PO L,0.096 PO DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,#41,HYPER,NR,FLÛTE 1 3/8 PO,2 3/8 PO L,0.096 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,08 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 117 = 126,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 117 ou plus et en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBZD16241
  • N° de modèle du manufacturier ZD16241
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1285
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier numéro 32 a une longueur de cannelure de 1 3/8 po, une longueur totale de 2 3/8 po et un diamètre de 0.096 po. Cet hyper foret est fabriqué en acier rapide avec une finition noire et possède une pointe à 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,096 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure1-3/8 po
  • Diamètre de tige0,0960 po
  • Longueur hors tout2,375 po
  • NormesANSI
  • Taille de foret No. 41
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur de tige 1 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)