!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, 1/8 PO, 135 ° , 2 3/4 PO LONG, CÂBLE

FORET COURT, 1/8 PO, 135 ° , 2 3/4 PO LONG, CÂBLE

IRWIN

FORET COURT, 1/8 PO, 135 ° , 2 3/4 PO LONG, CÂBLE close
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
FORET COURT, 1/8 PO, 135 ° , 2 3/4 PO LONG, CÂBLE

FORET COURT, 1/8 PO, 135 ° , 2 3/4 PO LONG, CÂBLE

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,60 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 28,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IRW73308
  • N° de modèle du manufacturier 73308
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce foret court a une tige de 1/8 po de diamètre. Ce foret de série courte a des mesures de fil. Il a une longueur de 2 3/4 po, plus un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesureFil
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur hors tout2-3/4 po
  • Taille de foret 1/8 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Diamètre de tige 1/8 po
  • Groupe de forets Individuel