Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret de chantier numéro 30 a une longueur de cannelure de 1 5/8 po, une longueur totale de 2 3/4 po et un diamètre de 0.1285 po. Cet hyper foret est fabriqué en acier rapide avec une finition noire et possède une pointe à 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,1285 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Longueur de goujure1-5/8 po
Diamètre de tige0,1285 po
Longueur hors tout2-3/4 po
Groupe de foretsIndividuel
NormesANSI
n° de listeZD16
Taille de foretNo. 30
Système de mesureFil
Finition - usinageOxyde de vapeur
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroite
Longueur de tige1,125 po
Classe de longueur du foretForet court
SérieTrès court
Foret à tôleNon
Pays d’origineRoyaume-Uni
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,37 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: