!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,POINTE 118 ° ,FLÛTE 1 5/8 PO,L 2 3/4 PO,1/8 PO DIA,AC RAP/CARBURE

FORET MARCHÉ SCNDR,POINTE 118 ° ,FLÛTE 1 5/8 PO,L 2 3/4 PO,1/8 PO DIA,AC RAP/CARBURE

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,POINTE 118 ° ,FLÛTE 1 5/8 PO,L 2 3/4 PO,1/8 PO DIA,AC RAP/CARBURE close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,POINTE 118 ° ,FLÛTE 1 5/8 PO,L 2 3/4 PO,1/8 PO DIA,AC RAP/CARBURE

FORET MARCHÉ SCNDR,POINTE 118 ° ,FLÛTE 1 5/8 PO,L 2 3/4 PO,1/8 PO DIA,AC RAP/CARBURE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 31,72 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 126,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBSC04008
  • N° de modèle du manufacturier SC04008
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.014 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 1 5/8 po, une longueur totale de 2 3/4 po et un diamètre de 1/8 po. Il est fabriqué en acier rapide avec une finition noire et possède une pointe à 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroite
  • Longueur hors tout2-3/4 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret 1/8 po
  • Matériau - usinage Carbure
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Longueur de goujure 1-5/8 po
  • Longueur de tige 1,125 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Série SC04