!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET NO 31, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, 2 3/4 PO LONG, 8XD, DROITIER

FORET COURT, FORET NO 31, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, 2 3/4 PO LONG, 8XD, DROITIER

CLEVELAND

FORET COURT, FORET NO 31, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, 2 3/4 PO LONG, 8XD, DROITIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET COURT, FORET NO 31, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, 2 3/4 PO LONG, 8XD, DROITIER

FORET COURT, FORET NO 31, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, 2 3/4 PO LONG, 8XD, DROITIER

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,54 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 175,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF2065TNC03730
  • N° de modèle du manufacturier C03730
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.007 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en acier rapide à haut rendement a 7/64 po de diamètre/une tige de 1 1/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret de la série 2065-TN a un fini TIN et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 2 3/4 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 5/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1200 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1-5/8 po
  • Angle d'hélice35 degrés/45 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige7/64 po
  • Longueur hors tout2-3/4 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME B94.11M
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, acier
  • n° de liste2065-TN
  • Taille de foret No. 31
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage TiN
  • Type de pointe du foret Pointe crantée
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 61/64 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-1/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 8xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0361 po
  • Série 2065-TN
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement
  • Code ISO - matière principale M, P
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande