!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT,SST,POINTE 135 ° ,CANNELURE 1 11/16 PO,2 15/16 PO LONG,5/32 PO DIA,AC RAPIDE

FORET COURT,SST,POINTE 135 ° ,CANNELURE 1 11/16 PO,2 15/16 PO LONG,5/32 PO DIA,AC RAPIDE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET COURT,SST,POINTE 135 ° ,CANNELURE 1 11/16 PO,2 15/16 PO LONG,5/32 PO DIA,AC RAPIDE close
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
FORET COURT,SST,POINTE 135 ° ,CANNELURE 1 11/16 PO,2 15/16 PO LONG,5/32 PO DIA,AC RAPIDE

FORET COURT,SST,POINTE 135 ° ,CANNELURE 1 11/16 PO,2 15/16 PO LONG,5/32 PO DIA,AC RAPIDE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.87 / CHAQUE
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
  • N° article WLT01A510
  • N° de modèle du manufacturier 01A510
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112879
  • PAGE DU CATALOGUE # 1267
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier est doté d'une pointe super rapide et d'une conception de cannelure super rapide. Il a une long. de cannelure de 1 11/16 po, une long. totale de 2 15/16 po et un diamètre de 5/32 po. Ce foret est en AC rapide et a un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1562 po
  • Matériau - usinageCobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Direction de coupeDroite
  • Diamètre de tige5/32 po
  • Longueur hors tout2-15/16 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Foret à tôleOui
  • Taille de foret 5/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Bronze
  • Longueur de goujure 1-11/16 po
  • Type de queue - usinage Ronde
  • Longueur de tige 1,25 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Normes ASME B94.11M-1993
  • Application - matière principale Métaux ferreux, métaux non ferreux, acier inoxydable
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)