Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en cobalt M42 a un diamètre de 5/64 po et une tige de 1 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret de la série 2075 TN a un fini TIN et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 2 1/4 po. De plus, il a deux cannelures paraboliques de 1 1/4 de po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,0890 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureParabolique
Longueur de goujure1-1/4 po
Angle d'hélice35 degrés/45 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige5/64 po
Longueur hors tout2-1/4 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesASME B94.11M
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
Amincissement de l'âmeAminci
Application - matière principaleAcier
n° de liste2075-TN
Taille de foretNo. 43
Système de mesureFil
Finition - usinageTiN
Type de pointe du foretPointe fendue
Nombre de trous de liquide de refroidissement0
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale45/64 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1,0000 po
Rapport profondeur x dia.10xD
Longueur de pointe de foret0,0184 po
Série2075-TN
Foret aéronautiqueNon
Foret à tôleNon
Classe de matériau - usinageM42
Code ISO - matière principaleP
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca