Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret de chantier est doté d'une pointe super rapide et d'une conception de cannelure super rapide. Il a une long. de cannelure de 1 3/16 po, une long. totale de 2 1/4 po et un diamètre de 3/32 po. Ce foret est en AC rapide et a un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,0938 po
Matériau - usinageCobalt, acier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige3/32 po
Longueur hors tout2-1/4 po
Groupe de foretsIndividuel
Foret à tôleOui
Taille de foret3/32 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageBronze
Longueur de goujure1-3/16 po
Type de queue - usinageRonde
Longueur de tige1,0625 po
Classe de longueur du foretForet court
NormesASME B94.11M-1993
Application - matière principaleMétaux ferreux, métaux non ferreux, acier inoxydable
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,47 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,52 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: