!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT EN ACIER HYPER RAPIDE N

FORET COURT EN ACIER HYPER RAPIDE N

CLARKSON-OSBORN

FORET COURT EN ACIER HYPER RAPIDE N close
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
FORET COURT EN ACIER HYPER RAPIDE N

FORET COURT EN ACIER HYPER RAPIDE N

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,15 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 99 = 113,85 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 99 ou plus et en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBZD16238
  • N° de modèle du manufacturier ZD16238
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1285
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1015 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure1,4375 po
  • Diamètre de tige0,1015 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • SérieTrès court
  • Foret à tôleNon
  • Taille de foret No. 38
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Oxyde de vapeur
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur hors tout 2-1/2 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ANSI
  • n° de liste ZD16
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)