Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court à haut rendement est en cobalt et a un diamètre de 2 mm et une tige de 25 mm de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze, la fonte et plus: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1891 a une finition paille/bronze, et est métrique. Ce foret est sans canal de refroidissement et mesure 49 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 24 mm, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,0787 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure24,00 mm
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige2 mm
Longueur hors tout49,00 mm
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesASME B94.11M
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po