!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 101 MM,151 MM L,13 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 101 MM,151 MM L,13 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 101 MM,151 MM L,13 MM DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 101 MM,151 MM L,13 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 101 MM,151 MM L,13 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,68 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 118,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 5 ou plus et en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR05130
  • N° de modèle du manufacturier DR05130
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 101 mm, une longueur totale de 151 mm et un diamètre de 13 mm. Il est fabriqué en acier rapide avec une tige brillante.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesureMétrique
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction spiraleÀ droite
  • Classe de longueur du foretForet court
  • SérieCourt
  • Équivalent décimal 0,5118 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de goujure 101 mm
  • Longueur hors tout 151,00 mm
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes NAS