!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 140 MM,205 MM L,20 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 140 MM,205 MM L,20 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 140 MM,205 MM L,20 MM DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 140 MM,205 MM L,20 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 140 MM,205 MM L,20 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 115,40 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 230,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR05200
  • N° de modèle du manufacturier DR05200
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 140 mm, une longueur totale de 205 mm et un diamètre de 20 mm. Il est fabriqué en acier rapide avec une tige brillante.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesureMétrique
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Longueur de goujure140 mm
  • Groupe de foretsIndividuel
  • n° de listeDR05
  • Équivalent décimal 0,7874 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction spirale À droite
  • Foret à tôle Non