!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, SST+ 135 ° , PERCEUSE 12,5 MM

FORET, SST+ 135 ° , PERCEUSE 12,5 MM

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET, SST+ 135 ° , PERCEUSE 12,5 MM close
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
FORET, SST+ 135 ° , PERCEUSE 12,5 MM

FORET, SST+ 135 ° , PERCEUSE 12,5 MM

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 36,44 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 182,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01D625
  • N° de modèle du manufacturier 01D625
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113017
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en cobalt a un angle de pointe de 135° et des cannelures de 101 mm. Il est de taille 12 1/2 mm.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Système de mesureMétrique
  • Finition - usinageBronze
  • Longueur de goujure101 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Foret à tôleOui
  • Équivalent décimal 0,4921 po
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de queue - usinage Ronde
  • Groupe de forets Individuel