!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 63 MM,101 MM L,6.3 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 63 MM,101 MM L,6.3 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 63 MM,101 MM L,6.3 MM DIA,AC RAP close
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
FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 63 MM,101 MM L,6.3 MM DIA,AC RAP

FORET MARCHÉ SCNDR,FLÛTE 63 MM,101 MM L,6.3 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,17 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 21 = 129,57 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 21 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR04630
  • N° de modèle du manufacturier DR04630
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret de chantier a une longueur de cannelure de 63 mm, une longueur totale de 101 mm et un diamètre de 6.3 mm. Il est fabriqué en acier rapide avec une tige brillante.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,248 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction spiraleÀ droite
  • Groupe de foretsIndividuel
  • n° de listeDR04
  • Taille de foret 6,30 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Noire, dorée
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Longueur de goujure 63 mm
  • Longueur hors tout 101,00 mm
  • Foret à tôle Non