!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 1/16 PO LONG

FORET COURT, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 1/16 PO LONG

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 1/16 PO LONG close
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
FORET COURT, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 1/16 PO LONG

FORET COURT, FORET 7/16 PO, CANNELURE 4 1/16 PO LONG

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.55 / CHAQUE
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
  • N° article GNFCTD77665
  • N° de modèle du manufacturier 77665
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.181 lb

Informations sur le produit

Ce foret court à usage général, à pointe en carbure, a un diamètre de 7/16 po/une tige de 1 7/16 po de long. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze, la fonte, le cuivre. Ce foret de la série CTD a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 5 1/2 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 4 1/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,4375 po
  • Matériau - usinagePointe en carbure
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure4-1/16 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige7/16 po
  • Longueur hors tout5-1/2 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesAucune classification
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre
  • n° de listeCTD
  • Taille de foret 7/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1-3/4 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-7/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,1314 po
  • Série CTD
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale K, N, O
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)