!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 6,2 MM, CANNELURE 63 MM L, 101 MM L, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 6,2 MM, CANNELURE 63 MM L, 101 MM L, ACIER RAPIDE

WESTWARD

FORET COURT, FORET 6,2 MM, CANNELURE 63 MM L, 101 MM L, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT, FORET 6,2 MM, CANNELURE 63 MM L, 101 MM L, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 6,2 MM, CANNELURE 63 MM L, 101 MM L, ACIER RAPIDE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.68 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5PLR3
  • N° de modèle du manufacturier 5PLR3
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce foret court à usage général en acier rapide a une tige de 15/64 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini oxyde noir et il est métrique. Il est sans canal de refroidissement et a 101 mm de long. De plus, il a une cannelure hélicoïdale de 63 mm, une tige droite, un sens de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,2441 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures1
  • Profondeur de forage maximale63 mm
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout101,00 mm
  • Longueur de pointe de foret118
  • NormesAucune classification
  • Taille de foret 6,20 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 63,00 mm
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 15/64 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Usage général