Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court en acier rapide à haut rendement a une tige de 1/16 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et est 2 po de long. De plus, il possède une cannelure parabolique de 1 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,0730 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Nb de goujures1
Profondeur de forage maximale1 po
Type de queue - usinageDroite
Longueur hors tout2 po
Longueur de pointe de foret135
NormesAucune classification
Taille de foretNo. 49
Système de mesureFil
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe conventionnelle
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1 po
Direction de coupeDroite
Diamètre de tige1/16 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
Classe de matériau - usinageHaut rendement
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,58 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 161,92 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: