!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET NO 39, CANNELURE 1 3/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET NO 39, CANNELURE 1 3/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, ACIER RAPIDE

WESTWARD

FORET COURT, FORET NO 39, CANNELURE 1 3/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, ACIER RAPIDE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
FORET COURT, FORET NO 39, CANNELURE 1 3/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET NO 39, CANNELURE 1 3/8 PO LONG, 2 3/8 PO LONG, ACIER RAPIDE

WESTWARD

Prix en liquidation :
$0.36 / CHAQUE

Votre prix : 0,72 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW4UM10
  • N° de modèle du manufacturier 4UM10
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en acier rapide à usage général a une tige de 3/32 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et est 2 3/8 de po de long. De plus, il a une cannelure spiralée de 1 3/8 po, une tige droite, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,0995 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures1
  • Profondeur de forage maximale1-3/8 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout2-3/8 po
  • Longueur de pointe de foret118
  • NormesAucune classification
  • Taille de foret No. 39
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 1-3/8 po
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 3/32 po
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Usage général