!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 3/8 PO, 4¼ PO LONG, CARBURE, 118

FORET COURT, FORET 3/8 PO, 4¼ PO LONG, CARBURE, 118

WESTWARD

FORET COURT, FORET 3/8 PO, 4¼ PO LONG, CARBURE, 118 close
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
FORET COURT, FORET 3/8 PO, 4¼ PO LONG, CARBURE, 118

FORET COURT, FORET 3/8 PO, 4¼ PO LONG, CARBURE, 118

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $169.21 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5VPC3
  • N° de modèle du manufacturier 5VPC3
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.212 lb

Informations sur le produit

Ce foret court à usage général est en carbure. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 4 1/4 po. De plus, il possède une cannelure hélicoïdale de 2 3/4 po, une tige droite, une direction de coupe à main droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,3750 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures1
  • Profondeur de forage maximale2-3/4 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Taille de foret 3/8 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 2-3/4 po
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur hors tout 4-1/4 po
  • Longueur de pointe de foret 118
  • Normes Aucune classification