Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court robuste est en acier rapide et a 3/64 po de diamètre/une tige de 1 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l’acier, de l’acier à outils et à matrices et répond aux normes ANSI. Ce foret de la série 150ASP-TC a un fini TiCN et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 1 3/4 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 3/4 de po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,0469 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure3/4 po
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige3/64 po
Longueur hors tout1-3/4 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesANSI
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
Construction de l'âmeConique
Classe de matériau - usinageRobuste
Code ISO - matière principaleK, M, P
Taille de foret3/64 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageTiCN
Type de pointe du foretPointe fendue
Nombre de trous de liquide de refroidissement0
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale3/16 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1,0000 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0097 po
Série150ASP-TC
Foret aéronautiqueOui
Foret à tôleNon
Amincissement de l'âmeAmincissement de l'âme
Application - matière principaleFonte, acir inoxydable, acier, acier à outils et à matrices
n° de liste150ASP-TC
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca