!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 17/32 PO, CANNELURE 4 13/16 PO LONG, 6 5/8 PO LO

FORET COURT, FORET 17/32 PO, CANNELURE 4 13/16 PO LONG, 6 5/8 PO LO

CLEVELAND

FORET COURT, FORET 17/32 PO, CANNELURE 4 13/16 PO LONG, 6 5/8 PO LO close
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
FORET COURT, FORET 17/32 PO, CANNELURE 4 13/16 PO LONG, 6 5/8 PO LO

FORET COURT, FORET 17/32 PO, CANNELURE 4 13/16 PO LONG, 6 5/8 PO LO

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.83 / CHAQUE
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
  • N° article GNF2001GC71034
  • N° de modèle du manufacturier C71034
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.295 lb

Informations sur le produit

Ce foret court à usage général est en acier rapide au vanadium et a un diamètre de 33/64 po et une tige de 1 13/16 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier et répond aux normes ASME. Ce foret de la série 2001G a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 6 5/8 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 4 13/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,5313 po
  • Matériau - usinageAcier rapide au vanadium
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure4-13/16 po
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige33/64 po
  • Longueur hors tout6-5/8 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME B94.11M-1993
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0012 po
  • Amincissement de l'âmeAminci
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxycable, acier
  • n° de liste2001G
  • Taille de foret 17/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2-1/8 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-13/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,1596 po
  • Série 2001G
  • Foret aéronautique Non
  • Foret à tôle Non
  • Classe de matériau - usinage Usage général
  • Code ISO - matière principale K, M, P