!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 1,7 MM, CANNELURE 2 MM LO, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 1,7 MM, CANNELURE 2 MM LO, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT, FORET 1,7 MM, CANNELURE 2 MM LO, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT, FORET 1,7 MM, CANNELURE 2 MM LO, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 1,7 MM, CANNELURE 2 MM LO, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,31 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 39,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF150ASP45807
  • N° de modèle du manufacturier 45807
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

Ce foret court robuste est en acier rapide et a un diamètre de 1 11/16 po et une tige de 23 mm de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l’acier, de l’acier à outils et à matrices et répond aux normes ANSI. Ce foret de la série 150ASP a un fini oxyde noir et est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 43 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 20 mm, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,0669 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure20,00 mm
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige1-11/16 po
  • Longueur hors tout43,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesANSI
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • Construction de l'âmeConique
  • Classe de matériau - usinageRobuste
  • Code ISO - matière principaleK, M, P
  • Taille de foret 1,70 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 17/64 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 23 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0139 mm
  • Série 150ASP
  • Foret aéronautique Oui
  • Foret à tôle Non
  • Amincissement de l'âme Amincissement de l'âme
  • Application - matière principale Fonte, acir inoxydable, acier, acier à outils et à matrices
  • n° de liste 150ASP