!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 1,6 MM, CANNELURE 2 MM LO, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 1,6 MM, CANNELURE 2 MM LO, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

FORET COURT, FORET 1,6 MM, CANNELURE 2 MM LO, ACIER RAPIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET COURT, FORET 1,6 MM, CANNELURE 2 MM LO, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 1,6 MM, CANNELURE 2 MM LO, ACIER RAPIDE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,08 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 36,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF150ASP45806
  • N° de modèle du manufacturier 45806
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

Ce foret court robuste est en acier rapide et a un diamètre de 1 19/32 po et une tige de 23 mm de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier, de l'acier à outils/à matrices et répond aux normes NAS 907 type B. Ce foret de la série 150ASP a un fini oxyde noir et est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 43 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 20 mm, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,063 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure20,00 mm
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige1-19/32 po
  • Longueur hors tout43,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNAS 907 type B
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0005 po
  • Construction de l'âmeConique
  • Classe de matériau - usinageRobuste
  • Code ISO - matière principaleK, M, P
  • Taille de foret 1,60 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1/4 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 23 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,013 mm
  • Série 150ASP
  • Foret aéronautique Oui
  • Foret à tôle Non
  • Amincissement de l'âme Amincissement de l'âme
  • Application - matière principale Fonte, acir inoxydable, acier, acier à outils et à matrices
  • n° de liste 150ASP
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande