Ce foret court en acier rapide à haut rendement a 3/16 po de diamètre/une tige de 1 3/16 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 3 1/2 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 5/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Technical Specs
ArticleForet court
Équivalent décimal0,1875 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2-5/16 po
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige3/16 po
Longueur hors tout3-1/2 po
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
Foret aéronautiqueNon
Foret à tôleNon
Classe de matériau - usinageHaut rendement
Code ISO - matière principaleK, P
Taille de foret3/16 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageTiN
Type de pointe du foretPointe fendue
Nombre de trous de liquide de refroidissement0
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale2-5/16 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1-3/16 po
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret135
NormesAucune classification
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po