!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 12,5 MM, CANNELURE 101 MM L, 151 MM L, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 12,5 MM, CANNELURE 101 MM L, 151 MM L, ACIER RAPIDE

WESTWARD

FORET COURT, FORET 12,5 MM, CANNELURE 101 MM L, 151 MM L, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT, FORET 12,5 MM, CANNELURE 101 MM L, 151 MM L, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 12,5 MM, CANNELURE 101 MM L, 151 MM L, ACIER RAPIDE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.54 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5PLV3
  • N° de modèle du manufacturier 5PLV3
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.323 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en acier rapide à usage général a 31/64 po de dia et une tige de 50 mm de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret a un fini oxyde noir et il est métrique. Ce foret est sans canal de refroidissement et mesure 151 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 101 mm, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,4921 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure101,00 mm
  • Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige31/64 po
  • Longueur hors tout151,00 mm
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Foret aéronautiqueNon
  • Foret à tôleNon
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Code ISO - matière principaleK, P
  • Taille de foret 12,50 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe conventionnelle
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement 0
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 101 mm
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 50,00 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 118
  • Normes Aucune classification
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0010 po
  • Amincissement de l'âme Aminci
  • Application - matière principale fonte, métal, acier
  • n° de liste Westward