!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT OX NR, 1899 19/64 GP, PQ6

FORET COURT OX NR, 1899 19/64 GP, PQ6

CLE-LINE

FORET COURT OX NR, 1899 19/64 GP, PQ6 close
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
Nouvel article
FORET COURT OX NR, 1899 19/64 GP, PQ6

FORET COURT OX NR, 1899 19/64 GP, PQ6

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.58 / PAQUET de 6

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = $21.48
This product must be purchased in multiples of 6 . Please update the quantity to proceed with checkout.
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
  • N° article WLTC22732
  • N° de modèle du manufacturier C22732
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.383 lb

Spécifications techniques

  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageOxyde de vapeur
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Direction spiraleÀ droite
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de pointe de foret 0.0892 in