Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret court est en acier rapide et a un diamètre de 7,5 mm/une tige longue de 40 mm. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier, de l'acier à outils/à matrices et répond aux normes NAS 907 type B. Ce foret de la série 150ASP a un fini oxyde noir et est métrique. Il est sans canal de refroidissement et a 109 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 69 mm, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet court
Équivalent décimal0,2953 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1-11/64 po
Direction de coupeDroite
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige40 mm
Rapport profondeur x dia.4xD
Longueur de pointe de foret0,0612 mm
Série150ASP
Foret aéronautiqueOui
Application - matière principaleFonte, acir inoxydable, acier, acier à outils et à matrices
n° de liste150ASP
Taille de foret7,50 mm
Système de mesureMétrique
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPointe fendue
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure69,00 mm
Angle d'hélice28 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige7,5 mm
Longueur hors tout109,00 mm
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesNAS 907 type B
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
Code ISO - matière principaleK, M, P
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca