!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT NETTOYAGE MOBILE HYGO,BLEU

CHARIOT NETTOYAGE MOBILE HYGO,BLEU

VIKAN

CHARIOT NETTOYAGE MOBILE HYGO,BLEU close
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
CHARIOT NETTOYAGE MOBILE HYGO,BLEU

CHARIOT NETTOYAGE MOBILE HYGO,BLEU

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $870.54 / CHAQUE
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
  • N° article RMC57003
  • N° de modèle du manufacturier 57003
  • N° de classification normalisée des produits et services 14111509
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot d'entretien
  • Hauteur hors tout40 39/64 po
  • Étagères inclusesNon
  • VerrouillableOui
  • Largeur hors tout20 29/32 po
  • Matériau de roulettePolypropylène, TPE
  • CaractéristiquesStation de nettoyage mobile HyGo
  • Matériau de la carcassePolypropylène
  • Nb de roulettes4
  • Profondeur hors tout 30 45/64 po
  • Comprend 2x roues avec blocage, 2x roues sans blocage, 4x boulons M10 de 55 mm, 4x rondelles M10, 2x barres latérales, 8x M8 de 35 mm, manche, bac à bidon, bac à balai, bac de rangement, support mural (3 crochets et 2 modules de bande de préhension), outil d'assemblage
  • Récipient à déchets inclus Non
  • Nb de bacs 2
  • Diamètre des roulettes 4-51/64 po
  • Type de roulette Pivot
  • Couleur de monture Bleu
  • Roulettes non marquantes Oui
  • Poids 23 13/32 po
  • Pays d’origine Danemark (sous réserve de modification)