!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE CHOCS,PNEUMATIQUE,7000 TR/MIN

CLE CHOCS,PNEUMATIQUE,7000 TR/MIN

SPEEDAIRE

CLE CHOCS,PNEUMATIQUE,7000 TR/MIN close
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
CLE CHOCS,PNEUMATIQUE,7000 TR/MIN

CLE CHOCS,PNEUMATIQUE,7000 TR/MIN

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $117.89 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48LZ91
  • N° de modèle du manufacturier 48LZ91
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Consommation d'air4 pi³/min
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Facteur de marche nominalService léger
  • Couple de fixation250 pi-lb
  • Pour visseuses à chocsOui
  • Coups/min1,600
  • Capacité de boulon max.1/2 po
  • Type d'entraînementStandard
  • Style d'embrayageDouble marteau
  • Niveau de vibration2,5 m/s²
  • Matériau de manche/poignéeAluminium
  • Type de manche/poignéeAngle droit
  • Lumière intégréeNon
  • Poids de l'outil4,8 lb
  • Source d'alimentation Pneumatique
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Pression d'air max. 90 lb/po²
  • Lieu d'échappement Bas
  • Couple de démarrage 250 pi-lb
  • Vitesse à vide 7 000 tr/min
  • Niveau sonore au moment de l'impact 90 dB
  • Nombre de réglages de la vitesse 3
  • Taille de prise 1/2 po carré
  • Type de dispositif de retenue Anneau de Friction
  • Style d'outil Pleine grandeur
  • Longueur hors tout 7 po
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Marque de l'outil Speedaire
  • Caractéristiques Régulateur de puissance intégré, gâchette à action positive pour contrôler la vitesse, action réversible, bouton d'inversion à une main
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)