!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE CHOCS,PNEUMATIQUE,10000 TR/MIN

CLE CHOCS,PNEUMATIQUE,10000 TR/MIN

SPEEDAIRE

CLE CHOCS,PNEUMATIQUE,10000 TR/MIN close
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
CLE CHOCS,PNEUMATIQUE,10000 TR/MIN

CLE CHOCS,PNEUMATIQUE,10000 TR/MIN

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $190.17 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48LZ96
  • N° de modèle du manufacturier 48LZ96
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Consommation d'air4 pi³/min
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Facteur de marche nominalService léger
  • Couple de fixation75 pi-lb
  • Pour visseuses à chocsOui
  • Coups/min1,700
  • Capacité de boulon max.3/8 po
  • Type d'entraînementStandard
  • Style d'embrayageChien à bascule
  • Longueur hors tout6 1/8 po
  • Matériau de boîtierAluminium
  • Marque de l'outilSpeedaire
  • CaractéristiquesL'entrée d'air pivotante augmente la maniabilité et réduit l'emmêlement des tuyaux, l'accélérateur à levier à vitesse variable
  • Source d'alimentation Pneumatique
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Pression d'air max. 90 lb/po²
  • Lieu d'échappement Bas
  • Couple de démarrage 75 pi-lb
  • Vitesse à vide 10 000 tr/min
  • Niveau sonore au moment de l'impact 90 dB
  • Nombre de réglages de la vitesse 8
  • Taille de prise Carré 3/4 po
  • Type de dispositif de retenue Anneau de Friction
  • Style d'outil Compacte
  • Matériau de manche/poignée Aluminium
  • Type de manche/poignée En ligne
  • Lumière intégrée Non
  • Poids de l'outil 2 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)