!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES ANTICHOC, AVIATEUR, NYLON/PC, ANTIRAYURES, UV, UNIVERSELLES, DIRECTES

LUNETTES ANTICHOC, AVIATEUR, NYLON/PC, ANTIRAYURES, UV, UNIVERSELLES, DIRECTES

CONDOR

LUNETTES ANTICHOC, AVIATEUR, NYLON/PC, ANTIRAYURES, UV, UNIVERSELLES, DIRECTES close
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
LUNETTES ANTICHOC, AVIATEUR, NYLON/PC, ANTIRAYURES, UV, UNIVERSELLES, DIRECTES

LUNETTES ANTICHOC, AVIATEUR, NYLON/PC, ANTIRAYURES, UV, UNIVERSELLES, DIRECTES

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.21 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1FYZ3
  • N° de modèle du manufacturier 1FYZ3
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection universelles Max Barron, résistantes aux chocs avec protection UV de 99,9 %, ont une monture en nylon noir de type aviateur. Dotées de lentilles transparentes en polycarbonate antirayures, les lunettes de protection diélectriques à ventilation directe ont une température de fonctionnement comprise entre -5 °C et 50 °C. Elles sont dotées d’une doublure en polyuréthane au niveau de l’orbite et d’une sangle élastique.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes résistant aux chocs
  • Matériau de rubanÉlastique
  • Matériau du revêtement des yeuxPolyuréthane
  • Couleur de montureNoir
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxOui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieMax Barron
  • Type de ventilationDirecte
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Protection diélectrique Oui
  • Taille des lunettes Standard
  • Style de cadre Aviateur
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Oui
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI Z87.1-2015
  • Désignation de la teinte de soudage Non évalué pour le soudage
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)