!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES PROTECTION ÉTANCHES ANTICHOCS, AVIATEUR, NYLON/PC, ANTIRAYURES, NR/AMBRE, UV, UNIVERSELLES

LUNETTES PROTECTION ÉTANCHES ANTICHOCS, AVIATEUR, NYLON/PC, ANTIRAYURES, NR/AMBRE, UV, UNIVERSELLES

CONDOR

LUNETTES PROTECTION ÉTANCHES ANTICHOCS, AVIATEUR, NYLON/PC, ANTIRAYURES, NR/AMBRE, UV, UNIVERSELLES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES PROTECTION ÉTANCHES ANTICHOCS, AVIATEUR, NYLON/PC, ANTIRAYURES, NR/AMBRE, UV, UNIVERSELLES

LUNETTES PROTECTION ÉTANCHES ANTICHOCS, AVIATEUR, NYLON/PC, ANTIRAYURES, NR/AMBRE, UV, UNIVERSELLES

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.21 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4VCF2
  • N° de modèle du manufacturier 4VCF2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes universelles Max Barron, résistantes aux chocs et dotées d’une protection UV de 99,7 %, ont une monture noire en nylon de type aviateur. Elles sont dotées d’une lentille ambre en polycarbonate antirayures, ces lunettes de protection unisexe à usage général possèdent une ventilation directe et comprennent une sangle élastique, un bandeau avec un œillet en polyuréthane et une doublure frontale. Ellles sont destinées à être utiisées à une température de -5 à 50 

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes résistant aux chocs
  • Matériau de rubanÉlastique
  • Matériau du revêtement des yeuxPolyuréthane
  • Couleur de montureNoir
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxOui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleAmbre
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieMax Barron
  • Type de ventilationDirecte
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Protection diélectrique Oui
  • Taille des lunettes Standard
  • Style de cadre Aviateur
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Oui
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI Z87.1-2015
  • Désignation de la teinte de soudage Non évalué pour le soudage
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande