Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Les lunettes universelles unisexes à usage général sont dotées d’une ventilation directe et d’une sangle élastique compatible avec une utilisation de -5 à 50 °C, ces lunettes résistantes aux chocs et dotées d’une protection UV de 99,9 % ont une monture traditionnelle en PVC transparent et une lentille en polycarbonate transparent.
Spécifications techniques
ArticleLunettes résistant aux chocs
Matériau de rubanÉlastique
Taille des lunettesStandard
Style de cadreTraditionnel
Comprend un traitement antibuée des verresNon
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresOui
Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
Couleur de lentilleTransparent
Détectable par détecteur de métalNon
Série22
Type de ventilationDirecte
Détectable avec rayons XNon
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Protection diélectriqueNon
Couleur de montureTransparent
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleSans revêtement
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesANSI Z87.1-2015
Désignation de la teinte de soudageNon évalué pour le soudage
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,32 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: