!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES ANTICHOCS, TRADITIONNELLES, PVC/PC, TRSP, UV, ÉTROITES, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES ANTICHOCS, TRADITIONNELLES, PVC/PC, TRSP, UV, ÉTROITES, UNISEXES

CONDOR

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES ANTICHOCS, TRADITIONNELLES, PVC/PC, TRSP, UV, ÉTROITES, UNISEXES close
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
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES ANTICHOCS, TRADITIONNELLES, PVC/PC, TRSP, UV, ÉTROITES, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES ANTICHOCS, TRADITIONNELLES, PVC/PC, TRSP, UV, ÉTROITES, UNISEXES

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.35 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VT66
  • N° de modèle du manufacturier 1VT66
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.151 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection étanches antichocs avec 99 % de protection UV ont une monture traditionnelle en PVC transparent et une lentille transparente en polycarbonate, ces lunettes unisexes étroites à usage général sont dotées d’une ventilation directe et d’une sangle élastique compatible avec une utilisation de -5 à 50 °C.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes résistant aux chocs
  • Matériau de rubanÉlastique
  • Taille des lunettesÉtroit
  • Style de cadreTraditionnel
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresOui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Série22
  • Type de ventilationDirecte
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Protection diélectrique Non
  • Couleur de monture Transparent
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Sans revêtement
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI Z87.1-2015
  • Désignation de la teinte de soudage Non évalué pour le soudage
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)