Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de protection étanches antichocs universelles, avec protection UV de 99,9 %, ont une monture traditionnelle en PVC transparent et une lentille antibuée en polycarbonate transparent, ces lunettes de protection unisexes à usage général sont dotées d’une ventilation directe et d’une sangle en caoutchouc compatible avec une utilisation de -5 à 50 °C.
Spécifications techniques
ArticleLunettes résistant aux chocs
Matériau de rubanCaoutchouc
Taille des lunettesStandard
Style de cadreTraditionnel
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-buée
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesANSI Z87.1-2015
Désignation de la teinte de soudageNon évalué pour le soudage
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Protection diélectriqueNon
Couleur de montureTransparent
GenreUnisexe
Includes Anti-Static Lens CoatingNon
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
Couleur de lentilleTransparent
Détectable par détecteur de métalNon
Série22
Type de ventilationDirecte
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca